Broca espiral HSCO DIN 338 DE TIPO RN
Broca helic. HSCo DIN 338 tipo RN bronce REDSTRIPE
BROCA HSCO DIN338 D:9.5MM
Nº de art. 0617400950
EAN 4046777128314
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Perforación rápida
- El adelgazamiento de los filos garantiza una menor fricción durante la perforación y, por consiguiente, provoca que se necesite menos fuerza
- El punteado optimizado con longitud de trabajo corta por diseño permite una perforación rápida tanto con taladros inalámbricos como con cable, tanto en la obra como durante los trabajos de montaje
- Arranque de viruta muy eficaz
Autocentrado
El rectificado transversal garantiza un excelente efecto de centraje incluso en superficies abovedadas, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto
Buen rendimiento de perforación
El material de corte HSCo (M35) contiene un 5 % de cobalto, que confiere una mayor resistencia al calor y más dureza para los trabajos más exigentes
El vástago de la broca se gira para reducir el diámetro de 13,0 mm a 12,7 mm
Hojas de datos(X)
Acero y acero inoxidable
Material a procesar | Acero inoxidable, Acero |
Profundidad de perforación/estándar | DIN 338 / 5xD |
Diámetro (Ø) | 9,5 mm |
Longitud (l1) | 125 mm |
Longitud de la ranura de sujeción (l2) | 81 mm |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Superficie | Vaporizado |
Material de corte | HSCo |
Ángulo de la punta | 130 grados |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 2 puntos de 4 |
Calidad del orificio (sistema de puntos) ( ) | 2 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos) | 1 de 4 puntos |
Autocentrado | Sí |